AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESC340 CONTATTORE STD 3NA 230VAC 40A 3M - ESC340

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC340 CONTATTORE STD 3NA 230VAC 40A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250612401253

Codice prodotto

HAGESC340

Cod. produttore

ESC340

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

6000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

4292 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1610 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore Standard 3 Na 230 V Ac 40 A 3 M. Din