HAGER - HAGESC363S CONTATTORE SIL 3NA 230VAC 63A 3M - ESC363S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400386
Codice prodotto
HAGESC363S
Cod. produttore
ESC363S
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
6500 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
3000 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
4700 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2100 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X