HAGER - HAGESC428S CONTATTORE SIL 3NA+1NC 230VAC 25A 2M - ESC428S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400225
Codice prodotto
HAGESC428S
Cod. produttore
ESC428S
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1900 W
Accessoriabile:
no
Carico max. lampade fluorescenti:
950 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1990 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
810 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X