HAGER - HAGESD226 CONTATTORE STD+ 2NC 24VAC 25A 1M - ESD226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 0
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400683
Codice prodotto
HAGESD226
Cod. produttore
ESD226
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1900 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
950 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1990 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
810 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X