AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESD425SDC CONTATTORE SILENZIOSO 4NA 24VDC 25A 2M - ESD425SDC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESD425SDC CONTATTORE SILENZIOSO 4NA 24VDC 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 24...0 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612230631

Codice prodotto

HAGESD425SDC

Cod. produttore

ESD425SDC

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

24...0 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1120 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1380 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1035 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore Silenzioso, 25A, 24V, 4NA