HAGER - HAGESL225SDC CONTATTORE SILENZIOSO 2NA 12VDC 25A 1M - ESL225SDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 12...0 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612230655
Codice prodotto
HAGESL225SDC
Cod. produttore
ESL225SDC
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
12...0 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1120 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1380 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1035 VA
Grado di protezione (IP):
IP20