AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESL264 CONTATTORE STD 2NC 12VAC 63A 3M - ESL264

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESL264 CONTATTORE STD 2NC 12VAC 63A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 63 A

  • Tensione nominale di comando - 12...12 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612401246

Codice prodotto

HAGESL264

Cod. produttore

ESL264

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

63 A

Tensione nominale di comando:

12...12 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

6500 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

3000 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

4700 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2100 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore , 63A, 12V, 2Nc