AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESL440S CONTATTORE SIL 4NA 12VAC/12VDC 40A 3M - ESL440S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESL440S CONTATTORE SIL 4NA 12VAC/12VDC 40A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 12...12 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400423

Codice prodotto

HAGESL440S

Cod. produttore

ESL440S

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

12...12 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

4000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1900 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3000 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1300 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore Silenzioso, 40A, 12V, 4Na