AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGETC225S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 2NA 230VAC 25A - ETC225S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGETC225S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 2NA 230VAC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tipo di tensione di comando - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250612400041

Codice prodotto

HAGETC225S

Cod. produttore

ETC225S

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Contattore Giorno-Notte Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1M. Din