HAGER - HAGETC325 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 3NA 230VAC 25A - ETC325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612401031
Codice prodotto
HAGETC325
Cod. produttore
ETC325
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
950 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1990 VA
Profondità di incasso:
64 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
810 VA
Grado di protezione (IP):
IP20