AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGETC425 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 4NA 230VAC 25A - ETC425

HBO
copiacopia
HAGER - HAGETC425 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 4NA 230VAC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612401048

Codice prodotto

HAGETC425

Cod. produttore

ETC425

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

4600 W

Carico max. lampade fluorescenti:

21 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1990 VA

Profondità di incasso:

64 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

810 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore Giorno / Notte , 25A, 230V, 4Na