HAGER - HAGETC425S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 4NA 230VAC 25A - ETC425S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400263
Codice prodotto
HAGETC425S
Cod. produttore
ETC425S
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
1900 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
950 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1990 VA
Profondità di incasso:
64 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
810 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X