AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGETC440 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 4NA 230VAC 40A - ETC440

HBO
copiacopia
HAGER - HAGETC440 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 4NA 230VAC 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612401413

Codice prodotto

HAGETC440

Cod. produttore

ETC440

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade fluorescenti:

1900 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3000 VA

Profondità di incasso:

64 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1300 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore Giorno / Notte , 40A, 230V, 4Na