AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEZN003 RELE TEMPORIZZ. ECCITAZIONE 1M - EZN003

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEZN003 RELE TEMPORIZZ. ECCITAZIONE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contatto ad impulso all'eccitazione

  • Corrente nominale a 250V AC - 10 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di azionamento - Analogico con funzione singola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612469970

Codice prodotto

HAGEZN003

Cod. produttore

EZN003

Produttore

HBO

Funzione:

Contatto ad impulso all'eccitazione

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / ore

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione singola

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti in scambio:

1

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Rele\' Temporizzato All\' Eccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 M. Din