HAGER - HAGFC111 FONDO QUADRO 4 H600 L370 - FC111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 370 mm
Altezza - 600 mm
Numero RAL - 9010
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250619191119
Codice prodotto
HAGFC111
Cod. produttore
FC111
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
370 mm
Altezza:
600 mm
Numero RAL:
9010
Con serratura:
sì
Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H600


