HAGER - HAGFC213 FONDO QUADRO 4 H900 L620 - FC213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 620 mm
Altezza - 900 mm
Numero RAL - 9010
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250619192130
Codice prodotto
HAGFC213
Cod. produttore
FC213
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
620 mm
Altezza:
900 mm
Numero RAL:
9010
Con serratura:
sì
Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H900


