HAGER - HAGFC317A PORTA CIECA QUADRO 4 H1500 L370 - FC317A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 365 mm
Altezza - 1535 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250619193175
Codice prodotto
HAGFC317A
Cod. produttore
FC317A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
365 mm
Altezza:
1535 mm
Profondità:
30 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H1500 L370


