HAGER - HAGFC416A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L370 - FC416A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 420 mm
Altezza - 265 mm
Profondità - 100 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250619194165
Codice prodotto
HAGFC416A
Cod. produttore
FC416A
Produttore
HBO
Larghezza:
420 mm
Altezza:
265 mm
Profondità:
100 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
370 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
270 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9010
Con ingresso cavi:
sì