HAGER - HAGFC456A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L620 - FC456A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 665 mm
Altezza - 270 mm
Profondità - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610683743
Codice prodotto
HAGFC456A
Cod. produttore
FC456A
Produttore
HBO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
665 mm
Altezza:
270 mm
Profondità:
220 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
620 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Quadro 4 Testata + Zoccolo Ip43 Per Quadri L620


