HAGER - HAGFD22PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 48MOD - FD22PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3250612513048
Codice prodotto
HAGFD22PN
Cod. produttore
FD22PN
Produttore
HBO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Altezza:
350 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Porta Cieca New Vegad 400X500Mm


