HAGER - HAGFD42LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H750 96MOD - FD42LN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 750 mm
Larghezza - 550 mm
Profondità - 193 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250612548583
Codice prodotto
HAGFD42LN
Cod. produttore
FD42LN
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
750 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
193 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
96
Colore:
Bianco
Numero di righe:
4
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri


