HAGER - HAGFD42PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 96MOD - FD42PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3250612513062
Codice prodotto
HAGFD42PN
Cod. produttore
FD42PN
Produttore
HBO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Porta Cieca New Vegad 700X500Mm


