HAGER - HAGFD52PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 120MOD - FD52PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3250612513079
Codice prodotto
HAGFD52PN
Cod. produttore
FD52PN
Produttore
HBO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Porta Cieca New Vegad 850X500Mm


