AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFD72GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1200 168MO - FD72GN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD72GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1200 168MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Profondità - 193 mm

  • Larghezza in numero di moduli - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612548552

Codice prodotto

HAGFD72GN

Cod. produttore

FD72GN

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

550 mm

Profondità:

193 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

Altri

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

168

Numero di righe:

7

Profondità di incasso:

193 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

1 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

2.5 mm

Numero RAL:

9010

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

VEGAD PARETE DA EQUIP H1200 168MOD