AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFD72LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1200 168MOD - FD72LN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD72LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1200 168MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Profondità - 193 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612548613

Codice prodotto

HAGFD72LN

Cod. produttore

FD72LN

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

550 mm

Profondità:

193 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

168

Colore:

Bianco

Numero di righe:

7

Numero RAL:

9010

Superficie:

Verniciatura a polveri

VEGAD PARETE EQUIPAGG H1200 168MOD