HAGER - HAGFK220 PIASTRA PASSACAVI CIECA L600 - FK220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Lineare
Larghezza - 600 mm
Altezza - 0 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3250612511099
Codice prodotto
HAGFK220
Cod. produttore
FK220
Produttore
HBO
Tipo:
Lineare
Larghezza:
600 mm
Altezza:
0 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
400 mm
Armadi Fk Piastra Passacavi Cieca Per Armadi L600


