AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL109A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X300X160 - FL109A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL109A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X300X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610670477

Codice prodotto

HAGFL109A

Cod. produttore

FL109A

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

500 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

160 mm

Larghezza in numero di moduli:

10

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

30

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 500X300X160Mm