HAGER - HAGFL169A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X500X200 - FL169A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615361707
Codice prodotto
HAGFL169A
Cod. produttore
FL169A
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Larghezza in numero di moduli:
22
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
88
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035


