HAGER - HAGFL179A ORION PLUS LAM PORTA TRASP 1250X600X250 - FL179A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1250 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615361929
Codice prodotto
HAGFL179A
Cod. produttore
FL179A
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1250 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Larghezza in numero di moduli:
26
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
208
Colore:
Grigio
Numero di righe:
8
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035


