HAGER - HAGFL209B ORION PLUS POL PORTA CIECA 500X300X200 - FL209B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 500 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610670866
Codice prodotto
HAGFL209B
Cod. produttore
FL209B
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
500 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
30
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


