AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL214Z VENT. 230VCA 50 HZ 32W 190MC-H - FL214Z

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL214Z VENT. 230VCA 50 HZ 32W 190MC-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 190 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619272146

Codice prodotto

HAGFL214Z

Cod. produttore

FL214Z

Produttore

HBO

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

190 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Profondità:

121 mm

Potenza nominale:

32 W

Numero RAL:

7035

Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50 Hz 32W 190Mc-H