HAGER - HAGFL216Z VENT. 230VCA 50/60HZ 67W 520MC-H - FL216Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 520 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250619172163
Codice prodotto
HAGFL216Z
Cod. produttore
FL216Z
Produttore
HBO
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
520 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
161 mm
Potenza nominale:
67 W
Numero RAL:
7035