AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL252Z RESIST ANTICOND 15 W 230 VCA-VCC - FL252Z

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL252Z RESIST ANTICOND 15 W 230 VCA-VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 15 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...250 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619272528

Codice prodotto

HAGFL252Z

Cod. produttore

FL252Z

Produttore

HBO

Potenza nominale:

15 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

25 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

47 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza Anticondensa 15 W 230 Vca-Vcc