AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL259Z TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A - FL259Z

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL259Z TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619272597

Codice prodotto

HAGFL259Z

Cod. produttore

FL259Z

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Campo di regolazione temperatura:

-10...80 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Con display digitale:

no

Termostato Per Inserzione Ventilatori Con Filtro 1Na 10A