AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL302BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X600X300 - FL302BA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL302BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1150 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610674376

Codice prodotto

HAGFL302BA

Cod. produttore

FL302BA

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1150 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

300 mm

Larghezza in numero di moduli:

23

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

161

Adatto per uso all'esterno:

Colore:

Grigio

Numero di righe:

7

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm