AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL307BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X850X300 - FL307BA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL307BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X850X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1150 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610674406

Codice prodotto

HAGFL307BA

Cod. produttore

FL307BA

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1150 mm

Larghezza:

850 mm

Profondità:

300 mm

Larghezza in numero di moduli:

37

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

259

Adatto per uso all'esterno:

Colore:

Grigio

Numero di righe:

7

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x850x300 mm