AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL348BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 2050X600X300 - FL348BA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL348BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 2050X600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2050 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615373489

Codice prodotto

HAGFL348BA

Cod. produttore

FL348BA

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2050 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

300 mm

Larghezza in numero di moduli:

23

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

276

Adatto per uso all'esterno:

Colore:

Grigio

Numero di righe:

12

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x600x300 mm