HAGER - HAGFL361A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L300 - FL361A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 300 mm
Numero di moduli per guida DIN - 10
Con barre di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671184
Codice prodotto
HAGFL361A
Cod. produttore
FL361A
Produttore
HBO
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
300 mm
Numero di moduli per guida DIN:
10
Con barre di alimentazione:
no
Kit per MCB, Orion.Plus, 150x300 mm


