HAGER - HAGFL364BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X1100X300 - FL364BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1750 mm
Larghezza - 1100 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615373649
Codice prodotto
HAGFL364BA
Cod. produttore
FL364BA
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1750 mm
Larghezza:
1100 mm
Profondità:
300 mm
Larghezza in numero di moduli:
46
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
460
Adatto per uso all'esterno:
sì
Colore:
Grigio
Numero di righe:
10
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


