HAGER - HAGFL369A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L800 - FL369A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 37
Con barre di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671269
Codice prodotto
HAGFL369A
Cod. produttore
FL369A
Produttore
HBO
Altezza:
200 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
37
Con barre di alimentazione:
no
Kit MCB, Orion.Plus, 200x800 mm


