AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL385B PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H450 - FL385B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL385B PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610672716

Codice prodotto

HAGFL385B

Cod. produttore

FL385B

Produttore

HBO

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

750 mm

Altezza:

450 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H450 W750 mm