HAGER - HAGFL386B PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H750 - FL386B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610672723
Codice prodotto
HAGFL386B
Cod. produttore
FL386B
Produttore
HBO
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
750 mm
Altezza:
750 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato


