HAGER - HAGFL404A PANN INT METAL ORION PLUS H350 L300 - FL404A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 330 mm
Larghezza - 243 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671399
Codice prodotto
HAGFL404A
Cod. produttore
FL404A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
330 mm
Larghezza:
243 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 330x243 mm


