HAGER - HAGFL408A PANN INT METAL ORION PLUS H500 L400 - FL408A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 480 mm
Larghezza - 343 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671436
Codice prodotto
HAGFL408A
Cod. produttore
FL408A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
480 mm
Larghezza:
343 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 480x343 mm


