HAGER - HAGFL412A PANN INT METAL ORION PLUS H650 L400 - FL412A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 630 mm
Larghezza - 343 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671474
Codice prodotto
HAGFL412A
Cod. produttore
FL412A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
630 mm
Larghezza:
343 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 630x343 mm


