AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL413A PANN INT METAL ORION PLUS H650 L500 - FL413A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL413A PANN INT METAL ORION PLUS H650 L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 630 mm

  • Larghezza - 443 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610671481

Codice prodotto

HAGFL413A

Cod. produttore

FL413A

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

630 mm

Larghezza:

443 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 630x443 mm