HAGER - HAGFL416A PANN INT METAL ORION PLUS H950 L600 - FL416A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 930 mm
Larghezza - 543 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610674536
Codice prodotto
HAGFL416A
Cod. produttore
FL416A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
930 mm
Larghezza:
543 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Orion Plus Pannello Interno In Lamiera Per Quadri H930 L393


