HAGER - HAGFL418A PAN INT METAL ORION PLUS H1250 L600 - FL418A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1230 mm
Larghezza - 543 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610674550
Codice prodotto
HAGFL418A
Cod. produttore
FL418A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1230 mm
Larghezza:
543 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Orion Plus Pannello Interno In Lamiera Per Quadri H1230 L543


