AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL419A PAN INT METAL ORION PLUS H1250 L800 - FL419A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL419A PAN INT METAL ORION PLUS H1250 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1230 mm

  • Larghezza - 743 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610674567

Codice prodotto

HAGFL419A

Cod. produttore

FL419A

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1230 mm

Larghezza:

743 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Orion Plus Pannello Interno In Lamiera Per Quadri H1230 L693