AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL425A PANN INT RESIN ORION PLUS H500 L400 - FL425A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL425A PANN INT RESIN ORION PLUS H500 L400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 435 mm

  • Larghezza - 345 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3250610671641

Codice prodotto

HAGFL425A

Cod. produttore

FL425A

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Altezza:

435 mm

Larghezza:

345 mm

Perforata:

Superficie:

Non trattato

Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 435x345 mm